et 20d工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
122件の「et 20d工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Dsub ピン抜き」、「コネクタ ピン 抜き 工具」、「エルコ 工具」などの商品も取り扱っております。
D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)ランキング1位
1個
299税込329
当日出荷

91067-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング2位
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピン抜き工具 エンジニアランキング3位
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ピン抜き工具 エンジニアランキング4位
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング5位
1個
4,898税込5,388
当日出荷



1セット(2本)
2,298税込2,528
当日出荷

この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1パック(100本)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198税込2,418
当日出荷

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
1セット(2本組)
2,698税込2,968
当日出荷

JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
1個
198,000税込217,800
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,198税込5,718
翌々日出荷

1個
7,698税込8,468
当日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP
1セット(2本)
1,698税込1,868
当日出荷

仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット。。端子サイズ = 16。。シリーズ = DT。。全体長さ = 191 mm。。先端長さ = 58mm。。。。Deutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1セット(2本)
5,298税込5,828
当日出荷