- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- etc 取り付けのおすすめ人気ランキング
etc 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新369件の「etc 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「etc 取り付け基台」、「トヨタ純正ETC」、「etc シガーソケット」などの商品も取り扱っております。
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)
-30~+85
ケーブル長(m)
3.5(車内専用アンテナ)
方式
(告知)音声/LED
本体質量(g)
約70
入力電圧(V)
DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)
(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)
500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72.0×94.8×17.5
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ
高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種
アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)
-30 ~+85
ケーブル長(m)
3.5 (車内専用アンテナ)
本体質量(g)
約93
アンテナサイズ(mm)
(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5
消費電流(mA)
DC12V/500以下、DC24V/300以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×17
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品
保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)
【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧
DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)
32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)
500(最大)
LED色
グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様
【音声案内】カーナビから出力
取付
【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)
【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)
【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示
【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)
DC12
消費電力(mA)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。
新型プリウスに対応。
仕様
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 。新型プリウスに対応。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器
2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。
また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。
利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。
4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。
ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。
カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。
本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)
(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0
方式
(告知)音声/LED
入力電圧(V)
DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5
LED
(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様
10mmネジ穴専用
材質
スチール
寸法(mm)
H18×W44×D56
色
ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃)
-30~+85
電源
DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下
方式
(告知)音声・ブザー/LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(アンテナ)32.4×32.4×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×17
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
1個
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)
20
ケーブル
AVS0.5sq相当
適合
スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品
取付ブラケット、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品
取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様
●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵
質量(g)
アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。
規格
ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応
電源
12V専用(ACC)
ケーブル長(m)
3.5(本体と接続)
本体質量(g)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アンテナ部:30.2×18.4×30.2
消費電流(mA)
400以下
動作温度範囲(℃)
‐30~+85
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×17×103
1台
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ
アンテナ分離型
横幅(mm)
本体106
縦幅(mm)
本体19
本体寸法(mm)奥行
106
年式
2018
音声
告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷