etc2.0 車載器のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
108件の「etc2.0 車載器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ETC 2.0」、「ETCユニット」、「トヨタ純正ETC」などの商品も取り扱っております。
話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様 【音声案内】カーナビから出力 取付 【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g) 【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m) 【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示 【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V) DC12 消費電力(mA) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品 保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g) 【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧 DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m) 【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm) 32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA) 500(最大) LED色 グリーン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃) -30~+85 ケーブル長(m) 3.5(車内専用アンテナ) 方式 (告知)音声/LED 本体質量(g) 約70 入力電圧(V) DC12、DC24 アンテナサイズ(mm) (W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA) 500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72.0×94.8×17.5 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Pioneer(パイオニア)ETC2.0ユニット
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g) (本体)120以下、(アンテナ部)80以下 使用温度範囲(℃) (本体)-30~+85 ケーブル長(m) 3.5 電源電圧(V) DC12/24兼用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40 最大消費電流(A) 0.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ アンテナ分離型 横幅(mm) 本体106 縦幅(mm) 本体19 本体寸法(mm)奥行 106 年式 2018 音声 告知音:カーナビから出力
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m) (アンテナ)約3.5、(電源)約2.0 方式 (告知)音声/LED 入力電圧(V) DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5 LED (表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃) -30 ~+85 ケーブル長(m) 3.5 (車内専用アンテナ) 本体質量(g) 約93 アンテナサイズ(mm) (W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5 消費電流(mA) DC12V/500以下、DC24V/300以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×105×17 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
仕様 ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコン タイプ フロントガラス貼付型
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。 2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品 ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ 適合 ICカード:ETCカード 質量(g) (ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48 電圧(V) DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22 消費電流(mA) +B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW) (定格)10 表示器 インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃) -40~90 スピーカー 音声通知用スピーカー 周波数(GHz) 通信:5.8 動作温度範囲(℃) -30~85
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

JVCケンウッドETC ETC-N3000
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動 ETC2.0に対応 ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉 ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V) DC12(10~16) 最大消費電流(A) 0.5以下(12V/25℃) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29 コード長さ(m) ETCアンテナ:3.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2 質量(g) ETC2.0車載器 96g、ETCアンテナ 60g(コード含む) 動作環境 -30℃~+85℃(結露なきこと)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷


アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品 ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール 適合 ICカード:ETCカード 質量(g) (ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63 電圧(V) DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10 消費電流(mA) +B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW) (定格)10 表示器 インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃) -40~90 スピーカー 音声通知用スピーカー 周波数(GHz) 通信:5.8 動作温度範囲(℃) -30~85
1個
38,880 税込42,768
当日出荷

ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示。交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します。車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!。NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
寸法(mm) 【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ 高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種 アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様 ●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵 質量(g) アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。 規格 ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応 電源 12V専用(ACC) ケーブル長(m) 3.5(本体と接続) 本体質量(g) 65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) アンテナ部:30.2×18.4×30.2 消費電流(mA) 400以下 動作温度範囲(℃) ‐30~+85 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×17×103
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷

トヨタ部品大阪共販T`Z ETC車載器
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃) -30~+85 電源 DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下 方式 (告知)音声・ブザー/LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (アンテナ)32.4×32.4×12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×105×17 表示LED ETC利用可否、ゲート通過可否など
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類 組立・設置・取付
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類 アンテナ取付けブラケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷