etgnr2020k33のおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
4件の「etgnr2020k33」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤ホルダー」、「ETGNR2020K33W」、「TNGG160404R-C」などの商品も取り扱っております。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

勝手 基準コーナーR 0.8 クランプシステム ピンロック方式(レバーロック方式)
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途外径加工[アルミ用バイト] 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外径加工 適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 0
1本ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外径加工 全長(mm) 100 寸法b(mm) 16 寸法h(mm) 16
1本
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途外径切削 クランプシステム レバーロック式 適合チップ 正三角形60° 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 勝手 タイプ ピンロック式
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別 ネガ 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~0.15 穴の有無 あり 厚さ(mm) 4.76 切刃長さ(mm) 16 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 材質 BG3020 適合被削材種 P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° クランプシステム ピンロック 切込み角Kr(°) 100 チップ逃げ角(°) 0
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

適合チップ ひし形55° 勝手 クランプシステム スクリュークランプ方式 切込み角Kr(°) 93 チップ逃げ角(°) 7
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)