ez4540 替刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
101件の「ez4540 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 切断 工具」、「ステンレスボルト 切断」、「電動ボルトカッター」などの商品も取り扱っております。
全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
1パック(2枚)
8,998税込9,898
当日出荷

全ネジカッター替刃 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)全ネジカッター替刃
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
1パック(2枚)
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)ランキング3位
Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッター
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
1台
64,980税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1組(2枚)
7,998税込8,798
当日出荷

全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)ランキング5位
ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
用途全ねじの切断。
1セット(2個)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980税込54,978
当日出荷



MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
91,980税込101,178
当日出荷

1組
6,498税込7,148
当日出荷

Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッター
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応
1台
139,800税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじカッター
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
1台
99,980税込109,978
16日以内出荷


ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7
1個
58,980税込64,878
3日以内出荷

1個
8,498税込9,348
翌々日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)18V 充電式 全ねじカッタ
パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)関連資料単品カタログ(0.44MB)取扱説明書(1.4MB)
1台
47,980税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)