- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- f-23131111のおすすめ人気ランキング
f-23131111のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新5件の「f-23131111」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアベルト」、「バンドー タイミング プーリー」、「三ツ星 タイミングベルト」などの商品も取り扱っております。
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質
鋼材
種類
タイミングプーリ
プーリー
B形
適合ベルト
S8M
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)
3.5
プーリー
A形
適合ベルト
S8M
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
8
歯形
S8M
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形
S8M
ベルト幅(mm)
15
歯ピッチ(mm)
8
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
5.3
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
56.02
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類
ローラー
材質
プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色
ブラック
タイプ
ボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)
スチール
材質
高力アルミニウム
形状
B形
種類
タイミングプーリ
呼び幅(mm)
10
材質
(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
材質
高力アルミニウム合金
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
3
歯形
S3M
呼び幅(mm)
25
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
歯形
S8M
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び幅(mm)
25
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
黒染
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形
S8M
ベルト幅(mm)
25
歯ピッチ(mm)
8
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
5.3
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
56.02