- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- f10al250v ヒューズのおすすめ人気ランキング
f10al250v ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「f10al250v ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 250V 10A」、「ヒューズ f3al250v」、「ヒューズ 1.5a」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
サイズ(mm)
約Φ5.2×20
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)
AC250
温度上昇
115%、100℃以下、通電
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)
9
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
直径×長さL(Φmm×mm)
6.35×30
遮断電流(A)
(定格)10000
サイズ(mm)
Φ6.35×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)
6.4
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
サイズ(mm)
Φ6.4×30
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
125
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保存湿度(%)
35~85
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
質量(g)
16
タイプ
管