- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- fb4515のおすすめ人気ランキング
fb4515のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新「fb4515」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスコンロ塗装」、「食器乾燥機 パナソニック」、「パロマ ガス 炊飯 器 1 升」などの商品も取り扱っております。
マキシンコーストレートベベルギヤボックス FB45型
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)取付姿勢水平取付軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップタイプグリル部:水なし片面焼電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能材質(天板)ホーロートップ色(天板)ニュートラルグレー天板幅(mm)600ガス消費量(kW)4.20
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 M9シリーズ
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45色シルバー材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス操作方式タッチ式運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 V9シリーズ
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45色シルバー材質樹脂操作方式タッチ式運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約タイプドアパネル型
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 買い替え対応機
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2色シルバー容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)タイプドアパネル一体型電源(V)単相100消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)保護機能アクアプロテクター/溢水検知操作部形状タッチ式運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)コンセントアースターミナル付コンセント定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約101回あたりの標準運転経費約21.9円収納数40点(約5人分)操作部形状タッチ式ボタン材質(前面表示部)樹脂製仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上定格電源単相100Vコンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V定格電流(A)(50/60Hz)8.3定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1電源コード(m)約1ストローク(mm)(引き出し)500本体質量(kg)約21庫内容量(L)約42寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12騒音値(dB)約37