- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- fcl30形 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
fcl30形 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「fcl30形 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30型 丸型蛍光灯」、「led丸型」、「蛍光灯 32型」などの商品も取り扱っております。
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
8000
色温度(K)
6400
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金
G10q
定格寿命(時間)
9000
バルブ径(Φmm)
29
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)
6400
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)
136
内径(Φmm)
147
口金
G10q
外径(Φmm)
205
定格消費電力(W)
18
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
29
電球の種類
蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
お買い得3個パック!
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×40
形名
E形
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金
G10q
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
29
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
点灯方式
スターター式、インバーター式
新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)
29
口金
G10q
色温度(K)
6700
定格平均寿命(時間)
6000
光色
3波長形昼光色
電球の種類
蛍光灯
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ