fg-4p 36 40形のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
78件の「fg-4p 36 40形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FL20SS グロー球」、「電子スタート式」、「蛍光管 グローランプ」などの商品も取り扱っております。
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合 40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-4P(40W形用) 口金 P21(差し込み式) 定格電圧(V) 200 全長(mm) 38 管径(Φmm) 21 定格作動回数 約6000回以上 金具 差込式 形名 P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金 P21(差し込み式) 適合 32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類 FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V) 200 金具 差込式 形名 P形
1個
378 税込416
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金 P21 高さ(mm) 38 質量(g) 6 径(Φmm) 21 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類 蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷


グロースターター球。直管40W型用
タイプ FG-4P 定格 200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 E17 クリア 仕様 ブリスターパック入 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類 FG-1E(10~30W形用) 金具 ねじ込み式 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
226 税込249
欠品中

蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金 P21 全長(mm) 38 質量(g) 6 外径(Φmm) 21 定格寿命(時間) 6000回以上 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷


種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金 P21(差し込み式) 定格作動回数 約6000回以上 適合 10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm) 38 種類 FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V) 100 金具 差込式 形名 P形 管径 21mm
1個
208 税込229
当日出荷

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W) 36ワット(40ワット形) 区分 40形 定格寿命(時間) 10000 外径×長さL(Φ×mm) 約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
口金 P21(差し込み式) 全長(mm) 38 種類 FE-4P(36・40W形用) 定格電圧(V) 200 管径(Φmm) 32 金具 差込式 形名 P形 定格作動回数 約12万回以上
1個
617 税込679
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類 点灯管 動作回数 6000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管径(Φmm) 32.5 適合 FG-4P 定格ランプ電力(W) 40 点灯形 グロースタート形 電流(A) 0.420 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 管長(mm) 1198 種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金 E17 仕様 袋入 種類 点灯管(FG-1E) 管径(Φmm) 17 使用電圧(V) 100 金具 ねじ込み式 管長(mm) 40 動作回数 約6000回以上 形名 E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷