- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- flr40形のおすすめ人気ランキング
flr40形のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新517件の「flr40形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fl40w 蛍光管」、「蛍光灯 40W 昼白色」、「蛍光灯 残光」などの商品も取り扱っております。
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)
12000
消費電力(W)
40
電球の種類
蛍光灯
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)
302
タイプ
屋内用(屋外使用禁止)
口金
G13
外径×全長(mm)
28×1198
定格消費電力(W)
22
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
定格入力電流(A)
0.272
電球の種類
LED
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
36ワット(40ワット形)
区分
40形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼光色(D)(6500K)
区分
40形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼白色(N)(5000K)
区分
40形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)
220
管径(Φmm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)
0.44
平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
全光束(Lm)
2810
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ