- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- fmブースターのおすすめ人気ランキング
fmブースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「fmブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナブースター」、「ラジオブースター」、「FMアンテナ 屋外」などの商品も取り扱っております。
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
FM・UHF増幅に対応したブースターです。
ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。
電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。
FM補完放送対応。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
電源コード(m)
1
周波数帯域(MHz)
FM:76~95、UHF:470~710
利得調整範囲(dB)
0~-10(連続可変)
電圧定在波比
2.5以下
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源電圧(V)
AC100±10(50/60Hz)
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
優れたシールド性能
無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
豊富な入・出力レベル調整機能
各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。
DC15V受電の駆動が可能
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用帯域
FM・UHF
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合
FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別
FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)
250
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×92×52
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1820×1920×451
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
10~17
動作利得(dB)
5~7
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
半値幅(度)
50~68
VSWR
2.5以下
エレメント数
5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応
BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。
ヘッド・ライン両用
入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
優れたシールド性能
無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
豊富な入・出力レベル調整機能
各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。
DC15V受電の駆動が可能
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用帯域
FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合
AR-1500
寸法(mm)
25×266(フィルム)
色
透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)
AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源
増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)
【10~770MHz】4
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品
防水キャップ:1個
材質
リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板
質量(g)
約690
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
672×1920×74
表面処理
エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
0~3.5
受風面積(m2)
0.07
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
水平・垂直偏波
エレメント数
2
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷