foma変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「foma変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラケー usb ケーブル」、「USB メス メス」、「スマートフォン イヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状 IMT-2000 メス形状 micro-B ブラック 対応機種 docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー) メッキ 金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
1個
709 税込780
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm) 約8 ※コネクタ含まず 規格 USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状 USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 3.5 対応転送速度(Mbps) 最大5Gbps ※理論値 メス形状 USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m) 0.2 適合機種 USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン。※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。 充電方式 USBポートからの充電 転送速度(Mbps) 480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。 ケーブル太さ(mm) 直径3.8 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格 USB2.0規格準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ 金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 最大480 (理論値 ) オス形状 USB Type-C端子 メス形状 USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン。※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 携帯電話側/NC-R1-18 コネクタ(オス) - パソコン側/USB タイプA(オス) 充電方式 USBポートからの充電 転送速度(Mbps) 480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。 ケーブル太さ(mm) 直径3.8 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm) 200 質量(g) 14 コネクタ形状 USB(Aメス)-typeC(オス) 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 USB2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
1個
299 税込329
当日出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種 USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド 2重シールド メッキ (プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 micro-B メス形状 USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm) 140 イヤホン形状 インナーイヤー型 コード種類 回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
ホワイト 出力 5V/1A コード長さ(m) 約1 本体質量(g) 60 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×17×55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。 音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。 高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。 絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m) 約1.3 形式 イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグ Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ 音圧レベル(dB) 出力/96±3(1KHz時) インピーダンス(Ω) イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz) イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 開回路電圧レベル(dB) -40
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状 耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種 (2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容 USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式 【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g) 約8 消費電流(mA) 0.5 出力インピーダンス(Ω) 2200 プラグ micro USB コード長さ(cm) 104 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16±15% 周波数帯域(Hz) 【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm) 9 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB) 100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状 カナル型 動作電圧(V) 1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性 リモコンマイク プラグ形状 microUSBプラグ(L型) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式 密閉型、耳栓タイプ(片耳用) ブラック 質量(g) 約2(コード含まず) コード長さ(m) 1.2 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20kHz インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10(ダイナミック) 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 95 イヤホン形状 カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールドケーブル 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状 microUSB(オス)、USBA(メス) 対応 OTG機能対応 オス形状 microUSB メス形状 USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載
コード長さ(m) 1.3 イヤホン形状 カナル型 ブラック 形式 イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 音圧レベル(dB) 出力/98(1KHz時) インピーダンス(Ω) イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz) イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 開回路電圧レベル(dB) -40
1個
699 税込769
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) オス形状 Type-C メス形状 HDMI ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。 USBメモリなどにも使えます。 USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m) 0.16 コネクタ形状 Micro Type-Bオス - Type-Aメス ブラック 質量(g) 約15 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - メス
1個
664 税込730
7日以内出荷

USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g) 40 出力 DC5V 使用温度(℃) 0~35 使用電池 単3アルカリ乾電池×3 保証期間 6ヶ月 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×73×19
1台
989 税込1,088
当日出荷