- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- foma変換アダプターのおすすめ人気ランキング
foma変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新93件の「foma変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラケー usb ケーブル」、「foma usb」、「FOMA ACアダプタ 02」などの商品も取り扱っております。
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
色
ブラック
コネクタ形状
USB2.0 microB(メス)-IMT-2000(オス)
対応機種
docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
プラグ
金メッキ
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)
約8※コネクタ含まず
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
付属品
取扱説明書
ケーブル長(m)
0.2
対応機種
au/win ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。
機能
【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○
充電器機能
USBポートからの充電
コネクタ
【携帯電話側】NC-R1-18 コネクタ(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)
転送速度(Mbps)
480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル径(Φmm)
3.8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。
HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm)
200
質量(g)
14
コネクタ形状
USB(Aメス)-typeC(オス)
保証期間
3ヵ月
データ転送速度
USB2.0
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeA
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色
ブラック
対応機種
USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
主な用途
USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続する
シールド
2重
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色
ホワイト
出力
5V/1A
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
60
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種
(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ
セット内容
USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式
【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)
約8
消費電流(mA)
0.5
出力インピーダンス(Ω)
2200
プラグ
micro USB
コード長さ(cm)
104
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
16±15%
周波数帯域(Hz)
【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)
9
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
100±4(at 1kHz/0.126V)
イヤホン形状
カナル型
動作電圧(V)
1~10
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
プラグ形状
microUSBプラグ(L型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)
色
ブラック
質量(g)
約2(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2
対応機種
【リモコンマイク】音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フイーチャーフォン専用です(一部対応しない機種があります)※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。
ホスト機能に対応します。
microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
色
ブラック
端子形状
microUSB(オス)、USBA(メス)
対応
OTG機能対応
オス形状
microUSB
メス形状
USB・A
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
480
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
480(最大)
使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。
USBメモリなどにも使えます。
USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
Micro Type-Bオス - Type-Aメス
色
ブラック
質量(g)
約15
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - メス
1個
¥664
税込¥730
7日以内出荷
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。
microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
色
ブラック
質量(g)
6
端子形状
microUSB(オス)、microUSB(メス)
対応
USB2.0データ転送、充電(給電)
オス形状
microUSB
メス形状
microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状
USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
ケーブル長(m)
0.15※コネクタ含む
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
USB3.1規格正規認証品
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
4.5
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
PET箱+紙台紙
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色
ブラック
規格
USB3.1規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色
ブラック
コネクタ形状
USBA(メス)、USBType-C(オス)
対応
USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeA
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)
0.15
色
ブラック
規格
HDCP1.4
コネクタ形状
Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種
Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大4K×2K(30Hz)
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷