- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- fpl27ex-n スタンドのおすすめ人気ランキング
fpl27ex-n スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「fpl27ex-n スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 蛍光灯スタンド」、「インバータースタンド」、「ピアノライト」などの商品も取り扱っております。
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様
JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1340
出力(W)
USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)
10(最大)
スイッチ
ダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格
AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)
約740
電源コード(m)
約1.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約74.0
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内用
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。
明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時)
ダイヤル式無段階調光スイッチ。
フレキシブルアーム。
左右180度可動セード。
仕様
JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1340
消費電力(W)
10(最大)
スイッチ
ダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格
AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)
約750
電源コード(m)
約1.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約75
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内用
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色
ブラック
質量(g)
約840
消費電力(W)
7.5
コード長さ(m)
1.5
全光束(Lm)
810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×415×180
光源
白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0529-48
アーム
角度調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
7段階調光
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
10%~100%の無段階調光機能付き。
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。
ON/OFFタッチ式スイッチ。
サービスコンセント(最大500Wまで)付き。
優しい明りで学習や読書に。
まぶしさ・照射面の反射を軽減。
ちらつかないLED。
付属品
保証書付取扱説明書・取り付けネジ
消費電力(W)
約10.5
スイッチ
ON/OFFスイッチ
定格
AC100V(50/60Hz)
長さ(cm)
33(セード)
全光束(Lm)
約900(100%点灯時)
本体質量(kg)
約1.75
平均演色評価数(Ra)
93
電源コード(m)
約1.8
寸法(cm)
台座:22×16
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約85.7
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内用
アーム長さ(cm)
46
調光方式
無段階調光(10%~100%)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用
消費電力(W)
約9
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約895
定格
DC18.5V、0.38A
全光束(Lm)
最大900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×360×125
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度
約5000ケルビン(昼白色)
照度(Lx)
約2000(直下35cm点灯時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別
インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
107-3389
全長(mm)
358
質量(g)
800
消費電力(W)
13
電線仕様
VCTFK0.75mm2×2芯
設置場所
屋内
明るさ(Lm)
840
電球の種類
コンパクト形蛍光灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
850
消費電力(W)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×232×331
照度(Lx)
2500
アーム
角度調整
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
調光の可否
可
光源
LED
待機時消費電力(W)
0.4
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)
約6.7
付属品
専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.2(専用ACアダプター含む)
定格
12V450mA
全光束(Lm)
約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×330×270(通常使用時)
光源
白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度
約6200ケルビン
照度(Lx)
約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
照度(Lux)
約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×300×270(通常使用時)
電球の種類
LED×20灯(交換不可)/昼白色
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
約1.6
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
520
寸法(cm)
セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約94.5
使用場所
屋内用
光色
昼光色
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)
8.5
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×222×331
照度(Lx)
1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)
8.5
アーム
角度調整
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
適合規格
照度:JIS照度A形準拠
光源
LED
待機時消費電力(W)
0.4