- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- fsk レジノイドのおすすめ人気ランキング
fsk レジノイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新82件の「fsk レジノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーグラインダー砥石」、「軸付き砥石 ロング」、「ピンク砥石」などの商品も取り扱っております。
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度
36
形状
A
砥粒
A(黒)
結合剤
レジノイド
適合材
一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度
P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状
A
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
エスコ品番
EA819HE-11
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#120
色
緑
直径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
33000
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用
穴径(Φmm)
10
粒度
#36
砥材
A
色
黒
硬度
P
砥粒
A
結合剤
B
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材
鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具
トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度
#60
形
砲弾型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質
PA材
軸径(Φmm)
3
適合材
ステンレス・合金鋼
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状
A
砥粒
PA
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度
N
エスコ品番
EA819HE-21
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#36
色
青
直径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
33000
1個
¥485
税込¥534
翌々日出荷
材質
PA
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度
60
形状
I
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P