fsk 砥石のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
121件の「fsk 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fsk 軸付砥石」、「フラッシュカット」、「鋸砥石」などの商品も取り扱っております。
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)ランキング1位
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
1本ほか
219税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)ランキング2位
FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
5,598税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)ランキング3位
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
1本ほか
259税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

WAといし(1号) クレトイシランキング4位
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
1,698税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

GCといし(1号) クレトイシランキング5位
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
1枚
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA(赤)研削砥石
最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8
1箱(10枚)
17,980税込19,778
10日以内出荷

用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
1本
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
1本
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)グリーンプロ
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
1枚
32,980税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
1枚ほか
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
1セット(5個)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ストレートグラインダー用の砥石です。
1セット(20個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
620税込682
当日出荷

目詰まりが少なく研削力があります。広島県で製造。
用途主に荒研削、バリ取り用形状1号平型粒度#24厚さ(mm)13砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P外径(Φmm)65結合剤レヂノイド
1箱(20個)
6,998税込7,698
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)