fsk 軸付砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
124件の「fsk 軸付砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付砥石 6mm軸」、「fsk 砥石」、「ベビーグラインダー砥石」などの商品も取り扱っております。
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状 A 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm) 6 形状 O 粒度 36 軸長(mm) 36 砥粒 A(ネズミ) 結合剤 ビトリファイド 適合材 一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度 P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度 36 形状 A 砥粒 A(黒) 結合剤 レジノイド 適合材 一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度 P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度 60 形状 I 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状 A 砥粒 A(ネズミ) 結合剤 ビトリファイド 適合材 一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度 P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状 A 砥粒 PA 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度 N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状 A 砥粒 WA(白) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削 砥材 A 硬度 P 結合剤 B(レジノイド) 適合材 一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm) 3×30 適合材 炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度 60 形状 F 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色N
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状 N 粒度 36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm) 19×32×6×36 砥粒 A(ネズミ) 結合剤 ビトリファイド 適合材 一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度 P 最高使用回転速度(min-1) 28800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 36 粒度 60 形状 O 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材 鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具 トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm) 3 厚さ(mm) 3 軸長(mm) 30 粒度 60 形状 B 砥粒 WA(赤) 結合剤 ビトリファイド 適合材 合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度 P
1本ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様 WA60P 粒度 60 使用工具 マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸) スチール(S45C) 適合材 炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合 超硬合金、セラミックス、ガラス 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 電着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号
ステンレス軸
用途精密用 適合材 合金鋼、工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm) 3 形状 A 粒度 320 砥材 WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 105000 軸長(mm) 45 硬度 P 結合剤 V(ビトリファイド)
1パック(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)
高速回転用
用途金型用 軸径(Φmm) 3 形状 A ブルー 砥材 HS 硬度 P 結合剤 V(ビトリファイド) 適合材 合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸
砥粒 ボラゾン 結合剤 電着 適合材 合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm) 6 形状 O 粒度 36 軸長(mm) 36 砥粒 A(黒) 結合剤 レジノイド 適合材 一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度 P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)