fth-107のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
6件の「fth-107」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティングホルダ」、「ヤエス テープカッター」、「マイクカールコード」などの商品も取り扱っております。

防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シーランキング2位
エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WP
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
2,398税込2,638
当日出荷

IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジランキング3位
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
1個
1,798税込1,978
当日出荷

スピーカーマイク SSM-17H YAESU(旧スタンダードホライゾン)ランキング4位
YAESU(旧スタンダードホライゾン)スピーカーマイク SSM-17H
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
1個
5,498税込6,048
当日出荷

トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジランキング5位
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
1台
8,598税込9,458
3日以内出荷

耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
1個
4,298税込4,728
当日出荷

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状カナル式トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
6,898税込7,588
当日出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
1個
6,898税込7,588
当日出荷

モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398税込1,538
当日出荷

耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番300-0877適合本体IC-4110質量(g)58
1個
1,498税込1,648
当日出荷

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)