fx2n-16eytのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
2件の「fx2n-16eyt」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 シーケンサ」、「fx2n-16ex」、「タイムスイッチ 三菱」などの商品も取り扱っております。
増設ブロック 出力増設用 三菱電機ランキング1位
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)ユニット種別出力増設ブロック電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
1個ほか
7,998税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機ランキング2位
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
36,980税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

増設ブロック 入力増設用 三菱電機ランキング3位
電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC。<コネクタタイプシーケンサへの接続について>。FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
1台
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機ランキング4位
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

増設ブロック 入出力増設用 三菱電機ランキング5位
入力4点、出力4点を増設することができます。 基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。
適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)出力形式リレー入出力点数(点)8点
1個
7,998税込8,798
当日出荷

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個ほか
25,980税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。
電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
2,198税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

1台ほか
2,098税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(224種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
799税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)


分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
1個
46,980税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
399税込439
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)