- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- g-105 栃木屋のおすすめ人気ランキング
g-105 栃木屋のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「g-105 栃木屋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グルメット」、「グロメット 6mm」、「シールドガスケット」などの商品も取り扱っております。
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
55°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質
EPDM
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等
材質
EPDM
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口
材質
EPDM
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
特性
難燃性
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
硬度
50°±5°
種類
グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度
50°±5°
種類
グロメット
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質
EPDM
色
ブラック
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質
EPDM
色
ブラック
硬度
55°±5°
入数
1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
70まで
硬度
55
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等
材質(車輪)
ポリアミド
材質
SPCC、PA
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質
EPDM、S、特殊織布
使用温度範囲(℃)
-20℃~+70℃
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
表面処理
黒色
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)
対応