- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- gネジ プラグのおすすめ人気ランキング
gネジ プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,574件の「gネジ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 プラグ止」、「プラグ 15a」、「プラグ メクラ」などの商品も取り扱っております。
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
プラグ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
用途水・油・ガス用。
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質
鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS14A
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
304(SUS 304)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
材質
黄銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
四角プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
チーズ
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
六角プラグ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100