- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- g14 バルブのおすすめ人気ランキング
g14 バルブのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新827件の「g14 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G14 LED」、「G14」、「G1/4 バルブ」などの商品も取り扱っております。
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9s色クリア
適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球
適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9s色クリア
口金BA9s色ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)8
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
用途一般定格電圧(V)12
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14色クリア全長(mm)26タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥399税込¥439
当日出荷
KIJIMA(キジマ)バルブ シングルアンバー G14 217-6020
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6020。G18 ダブル クリア 6V10/3W
1個
¥1,098税込¥1,208
6日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
¥99税込¥109
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル