- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- gmm2420-020mwのおすすめ人気ランキング
gmm2420-020mwのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新3件の「gmm2420-020mw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップ リング溝加工」、「突切り溝入れバイト」、「1.5mm」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
3
寸法W(mm)
3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ
小内径溝入れ
勝手
右勝手
形状
ひし形75°
厚さ(mm)
3
寸法W(mm)
3.1
寸法R(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面