- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- gp40のおすすめ人気ランキング
gp40のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新245件の「gp40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道メーター 20A」、「GP40BVH」、「ニッケル水素電池」などの商品も取り扱っております。
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
大東通信機警報用GPヒューズ
色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
富士倉ACワイドライト 40W
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。
切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。
ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
SK11鉄工用月光ドリル
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
RoHS指令(10物質対応)対応
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
1個
¥799税込¥879
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)76種類ガラス丁番仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8最大扉幅(mm)450
1個
¥4,798税込¥5,278
4日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1.5秒
ひょう量41kg、最小表示0.5gの重量級の電子天秤です。表示部がスウィングアーム式となっており、見やすく使いやすい位置に調整できます。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース寸法(mm)372(W)×615(D)×130(H)質量(kg)約17電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)ひょう量41kg最小表示0.5g再現性0.5g直線性±1g安定所要時間約1.5秒 (FAST設定時の代表値)
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
摂津金属工業シェルタイプケース
材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式。最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ。最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷