gps キーホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
89件の「gps キーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GPS 追跡」、「さがしもの発見器」、「スマートタグ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。 ブラウン系
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm) Φ40×D8 質量(g) 約7 対応OS iOS11以上、android8.0以上 電源 CR2032(テスト電池付き) Bluetooth BluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×41×12 電池 CR2032×1 使用環境温度(℃) 0~40(結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 BluetoothVer.5.2 音量(dB) (アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション 探す(Apple社純正) 無線距離(m) 10以内 適合システム iOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他 【測位方式】GPS 寸法(mm) 約52×52×15 質量(g) 33 精度 (屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃) -20~60℃ 防水性 IP55 連続待受時間 約30日間
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様 正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品 CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質 プラスチック 質量(g) 9(電池含む、ストラップ除く) 対応OS iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×6×55 対応機種 iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能 防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式 BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池 CR2032×1(交換可能) 電池寿命 半年 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) ~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質 [本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金 本体寸法(mm) 76.4×39×11 適合機器 「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おそろいコーデが楽しめる! 紛失防止AirTagにReflectionカラーのケースが登場 AppleのAirTagをReflectionケースで彩ろう! 人気のiFace Reflectionケースと同じカラー・素材でできていて、おそろい感はバッチリ♪ Reflectionの形状をイメージするようなデザインになっています。 カラビナが付属しているので、お財布、鍵などの貴重品や、カバン、ガジェットなどにつけて持ち歩くのにも便利です。 AirTagにケースをつけてもっと安心、装いも新しく! ・Reflectionクリアガラスケースのフチと同じ素材で作製 ・Reflectionカラーのブラック・グレー・ネイビー・レッド・ベージュ・カーキ・ペールブルーの7色 ・iFaceのスマートフォンケースと同様にフチ高設計で、AirTagを守ります ・カラビナにもiFaceのロゴ入り ・ケースにいれたままでも両面のデザインが見える
付属品 カラビナ 適合機種 AirTag専用 材質 TPU、亜鉛合金 質量(g) 約5 寸法(縦×横)(mm) 【カラビナ】約30×30 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約45×39×9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g) (保持)40以下 コード PEライン 伸長(cm) 120
1個
929 税込1,022
当日出荷

GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm) 約37×48×10(突起部除く) 質量(g) 約13 電波形式 特定小電力無線920MHz帯 バッテリー容量(mAh) 120 充電方式 マイクロUSB充電 連続動作時間 約1200時間(約1.5ヶ月)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライNFCタグ
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様 IC:NXP NTAG213 セット内容 10枚セット 形状 丸型 規格 ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2) 本体寸法(mm) Φ22×0.22厚 メモリー 144byte 動作温度範囲(℃) 0~70 動作周波数(MHz) 13.56
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ 材質(本体) PC/ABS/TPU 質量(g) 約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合) 本体寸法(mm) 36×36×9.25 対応OS iOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。 電池 CR2032 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP66 動作湿度(%) ≦95(結露なきこと) 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 使用期間(年) 1(目安) 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.1 対応アプリケーション 探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器) 音量(dB) 75 動作温度範囲(℃) -5~45 無線距離(m) 約10以内
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)