- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- gt15 j61bt13のおすすめ人気ランキング
gt15 j61bt13のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新21件の「gt15 j61bt13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン保護シール」、「通信用アダプタ」、「タッチパネル シート」などの商品も取り扱っております。
対応機種
GT16、GT15
仕様
インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応
対応機種
GT16、GT15
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
種類
保護シート
シリーズ
GOT2000
色(シート)
なし
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式
伝送路/バス(RS-485)
入力点数
16点 AC100-120V
応答時間
35ms
コモン仕様
16点1コモン(20点端子台)
入出力占有点数
32点
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
タイプ
ネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
タイプ
薄型防水タイプ
応答時間
1.5ms
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
概算質量(kg/km)
70
材質(外被)
耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)
青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)
110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁方式
(入力)フォトカプラ絶縁
リモートターミナル仕様
リモートI/O
フォーマット形式
(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数
8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式
NRZI方式
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.125(剥離フィルム含まず)
取付
シリコン吸着
対応機種
汎用
可視光線透過率(%)
92±1
取付け方法
シリコン吸着
鉛筆硬度
3H
反射率(%)
1.62±0.05
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式
〇
取扱説明書
(4.6MB)
反射防止
〇
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
ユニット種別
制御ネットワークユニット
接続ケーブル
1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプ
CC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度
1Gbps
1ネットワークの接続局数
121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路
ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数
239
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
適合機種
LT-1B
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
37×90×1~2程度
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性
指紋防止光沢
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
入数
1枚
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理
反射防止
付属品
取付け用ヘラ
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.2
取付
シリコン吸着
タッチパネル方式
対応
反射防止
対応