gt88のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
59件の「gt88」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2穴 クリアファイル」、「スクラッチリムーバー」、「ファイリング 袋」などの商品も取り扱っております。
ロールパーテーション ロング 東谷ランキング1位
一つ一つ風合いが異なる個性的な天然木(ミンディ)を使用した、リゾートテイストのロールパーテーションです。板幅は4cm、板と板の間も4cmと、狭すぎず・広すぎない仕様です。お部屋の間仕切りとして使いながら空間が狭く見えないのが特徴です。風合い豊かな天然木を使用しているので、心地良いリゾートテイスト空間を作ることができます。パーテーションのベルト部分にチェーンが取り付けてあるので、天井にフック等を付けてチェーンを掛けるだけで簡単に設置することができます。使わない時はロール状に丸めてコンパクトに収納が可能です。
用途屋内の日除けやインテリアディスプレイに。幅(mm)900ブラウン高さ(mm)1830組立方法完成品(組立不要)
1台
15,980税込17,578
5日以内出荷

クリヤーブック替紙(中紙なし・2穴) コクヨランキング2位
両面印刷書類の保存・保管に最適な中紙なしタイプのクリヤーブック替紙です。 ガバットクリヤーブックの替紙として使える2穴タイプの替紙です。通常のチューブファイルにも使用可能です。 お得な大量50枚入りの仕様です
サイズA4-S穴数2穴厚さ(mm)0.06材質再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PP寸法(縦×横)(mm)302×231ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)216×299
1パック(50枚)
799税込879
当日出荷

ロールパーテーション ワイド 東谷ランキング3位
一つ一つ風合いが異なる個性的な天然木(ミンディ)を使用した、リゾートテイストのロールパーテーションです。板幅は4cm、板と板の間も4cmと、狭すぎず・広すぎない仕様です。お部屋の間仕切りとして使いながら空間が狭く見えないのが特徴です。風合い豊かな天然木を使用しているので、心地良いリゾートテイスト空間を作ることができます。パーテーションのベルト部分にチェーンが取り付けてあるので、天井にフック等を付けてチェーンを掛けるだけで簡単に設置することができます。使わない時はロール状に丸めてコンパクトに収納が可能です。
用途屋内の日除けやインテリアディスプレイに。幅(mm)1200ブラウン高さ(mm)1130組立方法完成品(組立不要)
1台
17,980税込19,778
5日以内出荷

ボードラック 2個セット ブラウン 東谷ランキング4位
長年愛用してきた自慢のサーフボードを魅力的に飾ってくれる、壁掛けタイプのボードラックです。愛着の沸いたサーフボードがインテリアのひとつとして生まれ変わるための必須アイテムです。
用途サーフボードのディスプレイに。タイプ完成品(組立不要)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×18×30
1セット(2個)
10,980税込12,078
5日以内出荷


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)



独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
1,698税込1,868
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ(152種類の商品があります)






ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
1本ほか
289税込318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)

1本
7,998税込8,798
9日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
1本ほか
479税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(229種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)