h08-02 smcのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
454件の「h08-02 smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 管 継手 ハーフ ユニオン」、「配管袋ナット」、「フレヤードユニオン」などの商品も取り扱っております。


銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトクランキング3位
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


リングジョイント アソーランキング5位
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
1,498税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
1個
919税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
1個
899税込989
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
1個
658税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
1個
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
509税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
1個
319税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ3/8
1袋(10個)
4,498税込4,948
9日以内出荷

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
1個
1,098税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)