h2313xのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
60件の「h2313x」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UKP313」、「ピローブロック F205」、「ガイドリング」などの商品も取り扱っております。
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別 アダプタ タイプ H
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状 ピロー形ユニット その他 アダプターは別売りです 軸穴種別 テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状 角フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状 ひしフランジ形
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 軽荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 テーパ穴形
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状 角フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状 テークアップ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状 印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 重荷重用 カバー カバーなし 軸穴種別 テーパ穴形
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数 2
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状 ピロー形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)