- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- h3 24v 70wのおすすめ人気ランキング
h3 24v 70wのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新69件の「h3 24v 70w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3 24V」、「h3 24v 55w」、「H3 24V 70W PK22S」などの商品も取り扱っております。
定格電力(W)70
色クリア定格電力(W)70
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
色クリア定格電力(W)70
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
色クリア定格電力(W)55
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289税込¥318
当日出荷
定格電力(W)55
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12色クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55W
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
色クリア定格電力(W)70
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
¥619税込¥681
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ色クリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
¥679税込¥747
当日出荷
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
色スーパーイエロー定格電力(W)55
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷