- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- h32のおすすめ人気ランキング
h32のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新16,481件の「h32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高力ボルト 締付 トルク」、「ストップリング」、「HF32」などの商品も取り扱っております。
用途給湯用
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
KSB-3
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
CAC911
材質(ヒンジピン)
C1100BD-H
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
10K
材質(コア)
ポリブデン
バルブ種類
チャッキバルブ
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
形式
インライン式
使用温度範囲(℃)
0~160
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体
水、空気、油、N2ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
CAC406
バルブ種類
逆止弁
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上
カチオン電着塗装
シノの有無
有
仕様
グリースパックは付属しません
材質
NBR
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
32
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
JIS準拠品
材質
青銅
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類
リフトチェッキ
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上
特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
形状
オフセット
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
¥2,398
税込¥2,638
25日以内出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
厚さ(mm)
3
商品構成
単品
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成
単品
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
高さ内寸(mm)
32
内幅(mm)
16
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別
片口
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷