h3cr-a8 ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「h3cr-a8 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレータイマー オムロン」、「H3CR-A ソケット」、「my4n ソケット」などの商品も取り扱っております。

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様 丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



仕様 丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造 IP40(パネル表面部) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)。AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)。AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式 限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×93×48 制御出力 接点出力:AC250V/DC30V 5A。抵抗負荷(cosΦ=1)。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響 ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V) 電源電圧の85~110% 使用周囲湿度 35~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ 秒のみ 温度の影響 ±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式 自己復帰 電源リセット 最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:3k。導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力 誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差 ±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間 総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 適合安全規格 UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様 0.05s~300h 電圧の影響 ±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)