hakko 493のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
21件の「hakko 493」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集煙機」、「煙除去」、「分煙機」などの商品も取り扱っております。

ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 31 処理風量(m3/min) 3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合 トラスコ品番 129-5004 質量(kg) 3.9 フィルター 寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 252×280×175
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 16/14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 206×132×207 質量(kg) 約1.1 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 468-7191
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz) 15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz (縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5 付属品 フィルター1枚 トラスコ品番 365-9259 質量(g) 930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/166×212×113。フィルター/130×130×10 電源(AC V) 100(50/60Hz) プラグ形状 2極接地型プラグ 最大流速(m/s) (縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W) 120 処理風量(m3/min) HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容 本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 7.2 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×366×343 運転音(dB) 50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%) 97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクト ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状 2極接地型プラグ 静圧(kPa) 1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W) 27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min) 0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品 替フィルター3枚 トラスコ品番 849-8610 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 206×132×207 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃) 2~40 ろ過精度(μm) 約5 限界圧損(Mpa) △P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W) 120 処理風量(m3/min) 4.7(ダクト2本) トラスコ品番 384-3998 幅(mm) 330 高さ(mm) 343 奥行(mm) 366 電源(V) AC100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質 ウレタン 密度(kg/m3) 30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm) 250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合 汎用 寸法(mm) 250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)