- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- handiwork コンビハンマー交換式のおすすめ人気ランキング
handiwork コンビハンマー交換式のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「handiwork コンビハンマー交換式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムプラハンマー」、「ナイロンハンマー」、「ショックレスハンマー 材質」などの商品も取り扱っております。
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/PVC
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
4~80
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様
高強度
家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。
全長(mm)
280
質量(g)
309
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。
口径(mm)
26×26
全長(mm)
260
頭部長(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
鉄/樹脂
主な用途
組立作業
サイズ
1ポンド
種類
コンビハンマー
材質(頭)
鉄/樹脂
主な用途
鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様
ヘッド交換可能
適合
(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番
791-9204
材質
ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
315
質量(g)
430
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
1ポンド
頭部長(mm)
120
頭径(mm)
32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン
材質(柄部)
ファイバーグラス
主な用途
機械の組立・修理
プラスチックヘッド・ゴムヘッド
質量(g)
326
仕様
取り替え式
寸法(mm)
280×79×25
頭径(Φmm)
25
頭部長(mm)
79
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
TPE/ナイロン/真鍮
材質(柄部)
PP
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
ハンドル径(Φmm)
25
頭部長(mm)
75
サイズ
中
セット内容
鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)
トラスコ品番
493-6396
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スチール、プラ、ゴムのヘッドが使い分け可能な三徳ハンマー。プラ(緑)とゴム(白)の交換はネジ式で簡単。「スチールヘッド」~釘打ち、ポンチによる穴あけ・刻印作業に。「プラヘッド(緑)」~金型、シャフト、カバー、自動車部品及び機械部品等の着脱・調整に。「ゴムヘッド(白)」~レンガやタイルの圧着・調整、メタルラックや木製家具の組み立てに。
用途釘打ちや家具等の組み立て作業に。
全長(mm)
260
質量(g)
435
主な用途
釘打ちや家具等の組み立て作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番
493-6060
セット内容
鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)
全長(mm)
180
質量(g)
68
種類
コンビハンマー
ハンドル径(Φmm)
15
頭径(Φmm)
12
材質(柄部)
PP+エラストマー樹脂
材質(頭)
炭素鋼/ナイロン(PA)
頭部長(mm)
56
主な用途
鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。
全長(mm)
210
質量(g)
285
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンビハンマー用スペアヘッド。
種類
ハンマー替ヘッド
セット内容
ソフト×1、ダブルソフト×1
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
トラスコ品番
158-8266
アズワン品番
65-1872-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
硬度
A90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応