- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- handiwork ペンチのおすすめ人気ランキング
handiwork ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「handiwork ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「handiwork 工具」、「スーパーマイクロニッパー」、「万能ラジオペンチ」などの商品も取り扱っております。
油に強いエラストマーグリップ
用途広がる!様々な場面に対応
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着
全長(mm)
150
油に強いエラストマーグリップ
エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に
スプリング付
用途切る、細かい電気配線などの切断
全長(mm)
125
油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断
全長(mm)
150
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)
160
先端
先長
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)最大24
質量(g)
104
刃部硬度
60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ
先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業!
溝付仕上げで滑りにくい!
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に
全長(mm)
150
油に強いエラストマーグリップ
狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に
溝付仕上げで滑りにくい!
スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に
全長(mm)
150
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)
160
トラスコ品番
368-8241
材質
S58C
質量(g)
75
先端
先長
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)
材質(本体)
S-2クロームメッキ。ミラーポリッシュ
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)30以上
質量(g)
128
刃部硬度
54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)30以上
質量(g)
130
刃部硬度
54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ
無し
材質(グリップ)
塩化ビニール
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)
160
バネ
有
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
120
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数
3
材質
カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)
ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度
55HRC
切断能力(Φmm)
ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
21世紀バージョンツール
バネ
無し
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質
S58C
先端
先細
材質(グリップ)
塩ビ
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)
145
質量(g)
76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質
S58C
刃部硬度
HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)
対応