- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- hb3 ハイビームのおすすめ人気ランキング
hb3 ハイビームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「hb3 ハイビーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hb3 バルブ」、「HB4 バルブ」、「補修用 カプラー H4」などの商品も取り扱っております。
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60(65)(明るさ120クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
タイプ
HB3
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
60(65)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60(65)(明るさ110クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
3770
1箱(2個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)
24(×2個)
形式
HB4(HB3)
消費電力(W)
55
明るさ(W)
110
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
50
色温度(K)
6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)
6000
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60(65(明るさ95クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
51(55(明るさ85クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
55(明るさ100クラス)
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
色温度(K)
4000
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
12
口金
その他
色温度(K)
6500
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ
H4(ECE規格適合品)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
電力(W)
60/55
色温度(K)
4500
1セット(2個)
¥4,188
税込¥4,607
当日出荷
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ用
色
クリア
定格電力(W)
51(55)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
明るさ4500lmLEDヘッドフォグランプ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体)
アルミ
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×40×68.5
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
4500
バルブ種類
HB(HB3,4共通)、HIR(HIR1,2共通)
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ
色温度4300K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプ
H11
消費電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
4300
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状
HB3/4
定格
12V 24W
明るさ(Lm)
4400
光色
ホワイト(6000K)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色
ホワイト
タイプ
H4
種類
ハロゲン
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
51(55(明るさ110クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷