hdmi 壁 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「hdmi 壁 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmiコンセント」、「パネルマウント HDMI」、「AVコンセント」などの商品も取り扱っております。
ポート数 1 コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。 多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。 高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
1式
7,998 税込8,798
当日出荷

コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 19。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = プラスチック。。RS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コネクタ形状 HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ) 100以下 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。コンタクト数 = 2。ボディ向き = ストレート。端子方法 = プラグイン。ハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛。シリーズ = CP。。RS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。 イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。 壁コンセントボックス収納に適した形状。
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷


適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃) -10~40 耐熱性 70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間 購入日より1年間 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V) 300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ) 100以下
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連型コンセントボックス用HDBaseT送信器2連サイズのコンセントボックスサイズのHDBaseT送信器。 HDMI信号をLANケーブルを用いて長距離伝送します。 EDIDエミュレータ機能搭載。 別売のPoHインジェクタより電源供給可能。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷


2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
質量(g) 21.2
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口 1個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×44×68.7 定格出力 DC5V/2.4A USBポート数 2個口 定格入力 100V/14A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷


同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための送信器(HDMI端子)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。 イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。 床下コンセントボックス収納に適した形状。
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)