hdmi dvi変換コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「hdmi dvi変換コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI to DVI変換」、「d4 端子 ケーブル」、「HDMI オスメス変換」などの商品も取り扱っております。
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス 対応 デジタル出力のみ オス形状 HDMI Type-A メス形状 DVI-D24pin 変換タイプ メス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g) 36 ケーブル長(m) 0.203 湿度(%RH) 0~70 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】1920×1200 動作温度(℃) -5~+70 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 DVI-D[25ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D[25ピン] コネクタ2 HDMI[19ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続。DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続 長さ(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 35 ケーブル長(m) 0.05 最大解像度 【デジタル】1920×1200 製品幅(mm) 43 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応 デジタル出力のみ オス形状 DVI-D24pin メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

HDMI→DVI-D変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
コネクタ形状 HDMIメス - DVI-D24ピンオス 対応機種 HDMI端子とDVI端子を持つDVDレコーダー、HDレコーダー、液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなど オス形状 DVI-D24ピン メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格 PC99 コネクタ形状 HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種 パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMIプラグ コネクタ2 DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DVI-D→HDMI変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
ブラック コネクタ形状 DVI-Dメス - HDMIオス プラグ 金メッキ オス形状 HDMI メス形状 DVI 変換タイプ メス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス 対応機種 HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ 金メッキ シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 WUXGA(1920×1200)最大 オス形状 HDMIタイプA、DVI-D18ピン ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ DVI-DをHDMIに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状 HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク) ブラック プラグ 金メッキ 変換タイプ オス - メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約43.5×48.2×16.5 質量(g) 約28 対応解像度 1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 メス形状 HDMI
1本
899 税込989
当日出荷

HDMI 1.4対応
ケーブル長(m) 0.15 端子 DVI-D(メス)-HDMI(オス) ケーブル長(cm) 15 オス形状 HDMI(オス) 変換タイプ メス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル
長さ(mm) 203 ブラック 質量(g) 32 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度 【デジタル】1920×1200 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 DVI-D[25ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ
用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続 長さ(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 29 ケーブル長(m) 0.05 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度 【デジタル】1920×1200 製品幅(mm) 43 オス形状 HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] メス形状 DVI-D 変換タイプ オス - メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1920×1080(60p) シールド 3重シールド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI、VGA ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 5 プラグ 金メッキ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続に ブラック オス形状 HDMI/DVI
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状 HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク) ブラック プラグ 金メッキ 変換タイプ オス - メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40.6×46.5×14.5 質量(g) 約31 対応解像度 1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI メス形状 DVI-D
1本
899 税込989
当日出荷

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなど コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 変換タイプ メスーオス
1個
299 税込329
当日出荷

デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。 HDMI-DVI変換ケーブルです。 PCモニター等にご使用いただけます。 HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス 対応 HDMI1.4規格対応 ケーブル長(cm) 15(端子含む) オス形状 DVI-D24pin メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
1個
899 税込989
当日出荷