- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmiケーブル 巻き取りのおすすめ人気ランキング
hdmiケーブル 巻き取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「hdmiケーブル 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルホルダー 巻き取り」、「ケーブル巻取り収納」、「コード 巻き取り器」などの商品も取り扱っております。
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781010は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大10m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/10m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781020は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大20m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/20m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質
プラスチック製
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合
長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×16
HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール
色
黒
電源
外部電源不要
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
外寸(mm)
5.7×3.6(±0.3)
機能
ARC対応/HDR対応
引張強度(N)
200
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
材質(外被)
難燃性PVC
伝送距離(m)
150まで利用可能
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様
四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合
(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番
420-2252
材質
ナイロン樹脂
質量(g)
200
タイプ
手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様
方向性(HDMI):あり
種類
HDMI
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
ケーブル外径(Φmm)
約5.8
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDMI規格
ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)
帯域幅(Gbps)
最大48
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番
370-4688
質量(kg)
2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×213×367
収納量
外径Φ10/54m。制限質量/4kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。
ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。
ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様
収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m
色
ブラック
材質(本体)
PC、PE
質量(g)
4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×341×488
ドラム径(mm)
380
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷