- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmiケーブル 50cmのおすすめ人気ランキング
hdmiケーブル 50cmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新144件の「hdmiケーブル 50cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ケーブル ブルーレイ」、「hdmiケーブル 50m」、「hdmiケーブル 1m」などの商品も取り扱っております。
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
色
ブラック
端子形状
HDMI(オス)/HDMI(オス)
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
対応
HDMIver1.4
変換タイプ
オス - オス
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種
HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能
HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格
HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプ
スーパースリム
変換タイプ
オス - オス
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能
HEC対応、ARC対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
HDMI規格
High Speed with Ethernet
ケーブルタイプ
スタンダード
配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
機能
HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
Full HD対応、4K2K対応
HDMI規格
High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2)
ケーブルタイプ
やわらか
変換タイプ
オス - オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
○
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
DynamicHDR 対応。拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
材質
アルミ合金+PVC
色
ブラック
高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
湿度(%RH)
-
仕様
-
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-
機能
HEC対応
プラグ
金メッキ
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
-
オーディオ機能
最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)
特性
-
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
コネクタタイプ
ストレート
変換タイプ
オス-オス
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。
接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。
環境に配慮した簡易包装タイプです
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
機能
HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
環境対応
RoHS指令準拠
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格
High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
対応
HDMI2.0規格対応
対応解像度
4K×2K
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
色
ブラック
端子形状
HDMI(オス)/HDMI(オス)
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
シールド
3重シールド
色
ブラック
伝送速度(Gbps)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2)
ケーブルタイプ
スタンダード
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
変換タイプ
オス - オス
対応解像度
Full HD(1080p)対応、4K2K対応
機能
HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ
ニッケル
イーサネット対応
○
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状
HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス
機能
ARC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
高画質対応
高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。
最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載
4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応
対応
4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D
端子
HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用
イーサネット対応
対応
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質
PVC
取扱説明書
なし
色
ブラック
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
仕様
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
手動スイッチ切り替え。
ソフトウェア不要。
外部電源不要。
色
ブラック
ポート数
2
コネクタ形状
HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×52×20
対応
4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート
18Gbps
動作確認済機器
Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4
音声
DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度
480p~2160p
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格
HDCP2.2準拠
マウント
3D、Deep Color、4K
帯域幅(Gbps)
18
イーサネット対応
○
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
機能
3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質
PVC
色
ブラック
規格
HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)
10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書
なし
ケーブル径(Φmm)
約7.3
変換タイプ
オス-オス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷