- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmi接続端子のおすすめ人気ランキング
hdmi接続端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新580件の「hdmi接続端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi 壁 コンセント」、「HDMI コネクター」、「hdmi延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 19。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = プラスチック。。RS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
-
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = Aタイプ。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = サーモプラスチック。色 = 黒。。TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状
-
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
適合機種
ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 2。ボディ向き = ストレート。端子方法 = プラグイン。ハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛。シリーズ = CP。。RS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
ポート数
1
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = ミニチュア。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 40 V。ハウジング材質 = 黄銅スズめっき。色 = 黒。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -25℃。シリーズ = HDMI。。HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
コネクタ形状
HDMI Type A レセプタクル
耐熱性
70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度
45%~85%
抵抗(MΩ)
導通:100以下
使用環境温度(℃)
5~35
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)
300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
適合プラグの挿抜8000回
適合
WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
使用温度範囲(℃)
-10~40
耐熱性
70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
保証期間
購入日より1年間
適合ケーブル
スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
耐電圧(V)
300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数
8000回(適合プラグの挿抜)
導通抵抗(MΩ)
100以下
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。
[ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。
HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。
HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
対応
HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]
オス形状
HDMI Type-A
メス形状
HDMI Type-A
変換タイプ
メス - オス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種
レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)
18
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
HDMI端子の延長が可能なケーブル
HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色
ブラック
プラグ形状
Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10.2
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス
対応機種
HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
WUXGA(1920×1200)最大
オス形状
HDMIタイプA、DVI-D18ピン
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = Dタイプ。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = 金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 800mA。定格電圧 = 30 V。ハウジング材質 = サーモプラスチック。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -30℃。シリーズ番号 = 46765。。フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
HDMI入力端子とHDMI出力端子を接続。高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル映像信号、フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解析度や3D映像にまで対応します。HDMIイーサネット対応。テレビを仲介し、HDMI経由で、イーサネット接続を共有可能。オーディオリターンに対応。(機器側の対応が必要です)テレビのチューナーで受信した音声データをHDMIケーブルだけでAVアンプなどに伝送可能です。PS3、XBOX360に対応端子部分に24金メッキを採用画質、音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送します。3重シールド構造によって外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない環境にやさしい無鉛はんだを使用
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K対応
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能
HEC対応、ARC対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
HDMI規格
High Speed with Ethernet
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種
HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能
HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格
HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプ
スーパースリム
変換タイプ
オス - オス
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 19。サイズ = スタンダード。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = 金。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 40 V dc。ハウジング材質 = 黄銅スズめっき。色 = 黒。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -25℃。シリーズ番号 = 685119。。HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷