- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- hf400x 代替品のおすすめ人気ランキング
hf400x 代替品のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新92件の「hf400x 代替品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hf400x 東芝」、「パナソニック led水銀灯」、「電球 HF400X」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
メタルハライドランプ
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
電球の種類
LED
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)
300
トラスコ品番
293-3420
口金
E39
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
25500(垂直時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
85
ランプ電圧(V)
130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
定格消費電力(W)
28
定格入力電流(A)
0.488
グリーン購入法
適合
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
805-2896
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
口金
E39
定格電圧(V)
100
寸法(mm)
約230×165
質量(g)
約950
消費電力(W)
50
電力(W)
ランプ:50
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
約6000
光色
昼白色相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED6
仕様
S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)
熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
8500
ビームの開き(°)
105
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
ビーム光束(Lm)
5800
最大光度(cd)
2900
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
点灯方向
任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)
(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)
白色塗装
グリーン購入法
適合
ガード
GS7
電球の種類
LED
ワット数
50W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き
口金
E39
入力電圧(V)
100/200/240
色温度(K)
5000
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
30000
材質
本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
全長(mm)
308
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
110
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
ランプ電圧(V)
130
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
100
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)
16000
本体質量(kg)
4.5
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP66
動作温度(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
発光効率(Lm/W)
160
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷