hhh 滑車のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
97件の「hhh 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤ滑車」、「滑車 ウインチ」、「荷揚げ滑車」などの商品も取り扱っております。
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチランキング1位
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチランキング2位
小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

固定滑車たて型一体型 スリーエッチランキング3位
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチランキング4位
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

固定滑車よこ型 スリーエッチランキング5位
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型型式オーフ型
1台
6,798税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
19,980税込21,978
当日出荷

コンドーテックアルプス スナッチ
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
1個
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098税込4,508
当日出荷

材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷