hikoki チェーンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「hikoki チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動チェーンソー 充電」、「マキタ チェーンソー40v」、「ポール チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソー
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg) 3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ 90PX-40E チェンスピード(m/sec) 12.6 給油方式 自動給油 関連資料 (0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2) 2.8 オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 250 1充電当たりの作業量 杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスチェンソー
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品 チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 質量(kg) 2.7 モーター 直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s) 12.1 全長×全幅W×全高(mm) 514×194×184 使用電池 マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah) - バッテリー電圧(V) - 給油方式 自動 充電時間(分) 約20 チェーン形式 90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2) 2.5 オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 250 1充電当たりの作業量 杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V) 36 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.9[894] モーター 直流ブラシレスモーター 充電器形名 UC18YDL2 蓄電池タイプ 使用可能:マルチボルト蓄電池 オイルタンク容量(mL) チェーン:100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1431W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 チェーンスピード(m/s)[m/分] 13.5[810] 付属品 チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番 779-8652 電流(A) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 445×270×198 対応材質 木工用 コード長さ(m) 2心・5 ソーチェンピッチ(inch) 3/8" オイルタンク容量(mL) 200
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm) (ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分] 8.0[480] チェーン形式 SC11-34(1/4インチ) 関連資料 メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品 リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg) 2.7 モーター 直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s) 12.1 全長×全幅W×全高(mm) 514×194×184 使用電池 マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 18 給油方式 自動 充電時間(分) 約20 チェーン形式 90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2) 2.5 オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 250 1充電当たりの作業量 杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールソー
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm) 機体:1880~2470×110×165 質量(kg) 3.3(BSL1820M装着時) 使用電池 18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V) 18 給油方式 自動 適合替刃 90PX-33E 関連資料 メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質 木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 8.1 消費電力(W) 770 コード長さ(m) 2心・2 オイルタンク容量(mL) 80 チェーンスピード(m/s)[m/分] (無負荷)6.4[384] 給油方式 自動 付属品 チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-52 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体のみ 質量(kg) 3.0(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 振動3軸合成値(m/s2) 2.6 商品タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm) 200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-60 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg) 3.1(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2) 2.9 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm) 250
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品 マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー 電圧(V) 36 モーター 直流ブラシレスモーター 蓄電池形名 BSL36A18 充電器形名 UC18YDL2 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.9[894] 蓄電池タイプ 使用可能:マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.53MB) オイルタンク容量(mL) チェーン:100
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 チェーンカバー、チェーンオイル セット内容 本体のみ チェーンスピード(m/s)[m/分] 8[480] チェーン形式 80TXL-32E 関連資料 (3.66MB) 商品タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm) 150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷

高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg) 8.3 電源(V) 直流18+18=36 刃長(mm) 250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2.779~4011×155×191 電源タイプ 充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-60 ガイドバー種類 スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量 杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。 ピッチ ピッチ:3/8・ゲージ:.050 材質 鉄鋼材 加工 ブルースチール加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×240×100 本体質量(kg) 1.8 モーター ブラシモーター チェーンスピード(m/s) 8.5 バッテリー リチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池 PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安) Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分) 約60 チェーン形式 80BX-26 関連資料 (1.06MB) 取扱説明書 (10.58MB) ガイドバー長さ(mm) 100
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)