- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- hikoki ハウジングのおすすめ人気ランキング
hikoki ハウジングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新664件の「hikoki ハウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hikoki インパクト ハウジング」、「ハイコーキ ハウジング」、「ハウジングセット」などの商品も取り扱っております。
防滴・防塵。
大きめのダブルファスナー採用。
出し入れしやすい、広口設計。
握りやすい、やわらかいビニール製。
厚さ(mm)
ビニール:0.15
作業量(目安)
約1000~2000回
全長(mm)
約350
横幅(mm)
約250
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
310
使用電池
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能
IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)
12.7
関連資料
(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
14.4
折りたためてスマート収納
最大積載荷重(kg)
75(25/1段)
キャスター
ポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)
外寸(mm)
670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)
EBM品番
3866100
棚板有効内寸法(mm)
350×545
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質
フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
845
質量(g)
6500
奥行(mm)
435
間口(mm)
665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×435×1070
引出し
なし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
材質
本体:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
約60
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約665×435×845
キャスター径(Φmm)
約75
保証期間
6ヶ月
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×435×1070
色(フレーム)
シルバー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】約515×310×28
色(本体)
ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色
紺色
質量(g)
約160
ベルト幅(mm)
25
アズワン品番
64-9308-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)
1.5(BSL1240M装着時)
モーター
直流ブラシレスモーター
周長(mm)
133
振動数(min-1)
無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)
無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)
研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)
3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
325×74×104(電池BSL1240M装着時)
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
270
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
スイッチ形状
スライドスイッチ
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)
6.35
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)
268
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
258
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)