hikoki ホイルガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「hikoki ホイルガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ グラインダー カバー」、「丸鋸 カバー」、「卓上グラインダー カバー」などの商品も取り扱っております。
用途切断トイシ用 付属品 取り付けネジ 適合 日立製100mmのディスクグラインダー 適合本体 FG10SC2、FG10SB3等
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

仕様 電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます セット内容 ホイルガード+取り付けネジ等
1組
669 税込736
当日出荷




お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません
用途100mmディスクグラインダー専用 種別 切断カバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



仕様 切断トイシ用、右ねじ 適合機種 100mmディスクグラインダ(G10B・G10B2除く)。100mmコードレスグラインダ
1個
389 税込428
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ディスクグラインダーの「切断作業」を安全に!
適合機種 EM18V充電式ディスクグラインダー100mm DGR-180LiA用 取付可能厚(mm) 2以下 取付外径(Φmm) 100~106
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合 PDA-100H・G10SH6など 適合本体 G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

友定建機安全君
厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー 材質 スチール
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様 二重絶縁 付属品 レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 680 最大出力(W) 880 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] モーター 単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ 6 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)