honda発電機のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
94件の「honda発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ発電機eu18i」、「発電機2.8kva」、「防災用 発電機」などの商品も取り扱っております。
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流/直流:100/12 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L) 2.1 全長(mm) 451 質量(kg) 13 周波数(Hz) 50/60 全幅(mm) 242 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流:100/直流:12 全高(mm) 379 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 78~86 連続運転時間(h) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 インバーター 潤滑油量(L) 0.25 交流定格出力(VA) 900 エンジン総排気量(cm3) 49.4 交流出力 100V-9A 直流出力 12V-8A 発電方式 多極界磁回転型
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 8.1 トラスコ品番 836-4152 タイプ JN 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×448×481 交流電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 29.9 連続運転時間(h) 約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流電流(A) 25.0 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHC 始動方式 リコイルスターター(手動) 変換方式 インバーター 騒音レベル(dB(A)) (1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94 定格出力(kVA) 2.5 潤滑油量(L) 0.58 エンジン総排気量(cm3) 186 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz) 50/60 容量(L) 【潤滑油】0.53 電圧(V) 直流12/交流100 適合規格 国交省超低騒音型 タンク容量(L) 【有効燃料】12.7 燃料 自動車用無鉛ガソリン 名称 【エンジン】GX160T2 騒音値(dB) (LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88 連続運転時間(h) 【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A) 24 相数 単相 直流電流(A) 10 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PMW 変換方式 【電力】インバーター 定格出力(kVA) 2.4 エンジン総排気量(cm3) 163 グリーン購入法 適合
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。 タンク容量(L) 12 仕様 オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付 全長(mm) 597 質量(kg) 45 全幅(mm) 435 全高(mm) 442 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×442×944 燃料 ブタン(カセットボンベ) 定格電流(A) 9 乾燥質量(kg) 19.5 相数 単相(2線式) エンジン形式 ホンダ GXH57T 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 84(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

1セット(36本)
8,298 税込9,128
当日出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
779,800 税込857,780
11日以内出荷

乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 4.6 定格出力(kVA) 2.6(単相100V/26.0A) 全高(mm) 452 全長(mm) 571 全幅(mm) 306 乾燥質量(kg) 26.5 排気量(cm3) 130 連続使用時間(時間) 約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA) 騒音レベル(dB(A)) 約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA) 機能 【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション グリーン購入法 適合
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。 トラスコ品番 385-6097 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 4.6 グリーン購入法 適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 トラスコ品番 206-0014 質量(kg) 22 使用温度範囲(℃) 10~40 燃料 LPG(ブタンガス) 定格電流(A) 9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×330×390 連続運転時間(h) 約1(ボンベ 250g×2本) エンジン形式 三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m) 60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン プラグ A5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
739,800 税込813,780
11日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
819,800 税込901,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品 ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V) (交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 本体質量(kg) 16.1 使用燃料 カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB) 67~61 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×250×410 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL) 310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料 (27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)2.5 コンセント個数 交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×240×380 エンジン部総排気量(mL) 50 乾燥質量(kg) 12.7 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:0.9 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)4.2 コンセント個数 交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 490×280×445 エンジン部総排気量(mL) 79 乾燥質量(kg) 20 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷