- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- hozan ピンセットのおすすめ人気ランキング
hozan ピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「hozan ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止め付きピンセット」、「HOZAN」、「hozan ニッパー」などの商品も取り扱っております。
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質
ステンレス
全長A(mm)
125
寸法B(mm)
9.5
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。
耐熱温度(℃)
315
材質(先端)
PEEK
幅(mm)
10
色
黒
耐熱温度(℃)
315
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
幅(mm)
10
適合
P-640~650シリーズ
チップ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)
125
仕様
完全非磁性/○チップのみ
材質
ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
チップ色
黒+グレー
耐熱温度(℃)
80℃(チップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
80(エラストマー部)
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質
ステンレス
全長(mm)
130
トラスコ品番
120-5196
質量(g)
26
つまみ荷重(g)
200
先端幅(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状
先曲
トラスコ品番
274-3094
材質
ステンレス(非磁性)
質量(g)
13
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質
ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
全長(mm)
125
色
黒+グレー(チップ)
質量(g)
17
硬度
80(エラストマー部)(ショアA)
先端幅(mm)
Z:6(幅広R型)
アズワン品番
64-8896-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様
直
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質
SUS430
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
材質
ステンレス
トラスコ品番
274-3132
質量(g)
21
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
板厚2.3mm
精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。
作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)
10
材質(本体)
SUS430
耐熱温度(℃)
200
材質(チップ)
ESD
表面抵抗値(Ω)
105
非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状
ストレート
全長(mm)
120
材質
SUS304
幅(mm)
10
質量(g)
21
1個
¥569
税込¥626
当日出荷