hyflex手袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
92件の「hyflex手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱ぎやすい 手袋」、「ハイグリップ 手袋」、「耐 切削 手袋」などの商品も取り扱っております。
耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所ランキング1位
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイフレックス フォームグレー アンセルランキング2位
JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
1双
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセルランキング3位
JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
1双
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセルランキング4位
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセルランキング5位
JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
1双
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
1双
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
1双
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
1双
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
1双
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1袋(12双)
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
1双
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
1双
739税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
1双
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
7,598税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)